16BTB15

Martin
16BTB15

Pignon à coussinet TL - Bague de verrouillage conique, 16B / 1 po, 15 dents, bague 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205460
N° MFR16BTB15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
16BTB15

Pignon à coussinet TL - Bague de verrouillage conique, 16B / 1 po, 15 dents, bague 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205460
N° MFR16BTB15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
16BTB15 SPKT MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1615
  • Nombre de dents
    15
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Oui
  • Largeur de la dent
    16.18 mm
  • Diamètre du pas
    122.17 mm
  • Diamètre du moyeu
    82.55 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950174143
  • CUP_NON
    697950174143
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues