16BTB19

Martin
16BTB19

Pignon à coussinet TL - Bague de verrouillage conique, 16B / 1 po, 19 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205464
N° MFR16BTB19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
16BTB19

Pignon à coussinet TL - Bague de verrouillage conique, 16B / 1 po, 19 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205464
N° MFR16BTB19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
16BTB19 SPKT MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    19
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Oui
  • Largeur de la dent
    16.18 mm
  • Diamètre du pas
    154.32 mm
  • Diamètre du moyeu
    90.47 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950174181
  • CUP_NON
    697950174181
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues