Motion
16BTB76

Martin
16BTB76

Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 16B / 1 po, 76 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205476
N° MFR16BTB76
Prix1,200.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
16BTB76

Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 16B / 1 po, 76 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205476
N° MFR16BTB76
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
Prix1,200.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16BTB76 (3020) MÉTRIQUE - JANTE SEULEMENT
  • Un pignon conique métrique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre à l’alésage
    23.81 mm
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    76
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre maximal de l’alésage
    76.2 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    630.52 mm
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Épaisseur des dents
    16.18 mm
  • Largeur entre les ensembles de dents
    16.18 mm
  • Diamètre du pas
    614.64 mm
  • Diamètre de l’étrier
    598.77 mm
  • Style de concentrateur
    À TB
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    50.8 mm
  • Diamètre du moyeu
    133.35 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    133.3 mm
  • Projection du concentrateur
    34.62 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    15.875 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    17.02 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.00 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    24.82 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    24.82 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950411088
  • CUP_NON
    697950411088
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    62.94 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues