20BTB57

Martin
20BTB57

Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 20B / 1-1/4 po, 57 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205507
N° MFR20BTB57
Prix1,419.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
20BTB57

Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 20B / 1-1/4 po, 57 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205507
N° MFR20BTB57
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
Prix1,419.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20BTB57 (3020) MÉTRIQUE - JANTE SEULEMENT
  • Un pignon conique métrique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre à l’alésage
    23.81 mm
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    57
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre maximal de l’alésage
    76.2 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    596.99 mm
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Épaisseur des dents
    18.59 mm
  • Largeur entre les ensembles de dents
    18.59 mm
  • Diamètre du pas
    576.35 mm
  • Diamètre de l’étrier
    557.08 mm
  • Style de concentrateur
    À TB
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    133.35 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    133.35 mm
  • Projection du concentrateur
    32.46 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    19.56 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.00 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    23.43 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    23.43 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950411620
  • CUP_NON
    697950411620
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    83.37 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues