Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
24BTB19

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 24B / 1-1/2 po, 19 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205511
N° MFR24BTB19

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24BTB19 SPKT MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    3020
  • Nombre de dents
    19
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 à 3.0000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Oui
  • Largeur de la dent
    24.13 mm
  • Diamètre du pas
    231.48 mm
  • Diamètre du moyeu
    133.35 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950170107
  • CUP_NON
    697950170107
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues