Aperçu
- Un pignon conique métrique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
- Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
- Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type d’alésageBouchée
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Diamètre à l’alésage30.16 mm
- Taille de la bague3535
- Nombre de dents38
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Diamètre maximal de l’alésage88.9 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage88.9 mm
- Diamètre extérieur565.89 mm
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents non durcies
- Épaisseur des dents29.44 mm
- Largeur entre les ensembles de dents29.44 mm
- Diamètre du pas538.27 mm
- Diamètre de l’étrier510.33 mm
- Style de concentrateurÀ TB
- Type de concentrateurC
- Diamètre du moyeu165.10 mm
- Diamètre extérieur du moyeu165.1 mm
- Projection du concentrateur30.45 mm
- Projection du concentrateur 230.45 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne27.94 mm
- Largeur du rouleau de chaîne30.99 mm
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Hauteur de la dimension de stockage3.50 mm
- Longueur de la dimension de stockage22.29 mm
- Largeur de la dimension de stockage22.29 mm
- Numéro CUP du fabricant697950412238
- CUP_NON697950412238
- Catalogue du fabricant
- Poids100.09 lb
- Numéro de chaîne et pas28B /1-3/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.