Motion
SUPER 180H  RIV

Tsubaki (UST)
SUPER 180H RIV

Chaîne à rouleaux - série très lourde, pas de 80 / 1 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00205578
N° MFRSUPER 180H RIV
Prix601.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
SUPER 180H RIV

Chaîne à rouleaux - série très lourde, pas de 80 / 1 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00205578
N° MFRSUPER 180H RIV
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
Prix601.46 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX SUPER 180H RIV
  • La chaîne de la série Super-H a la même taille large que la série Super.
  • L’épaisseur de la plaque de maillon est identique à celle des chaînes à rouleaux ASME/ANSI Heavy Series.
  • Les mêmes techniques de fabrication spéciales utilisées dans la chaîne Super Series sont utilisées pour produire les trous de pas.
  • Les goupilles sont durcies.
  • La chaîne de la série Super-H a une charge maximale admissible encore plus élevée que la série Super.

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Service intensif
  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1.406 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.134 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Hauteur de la plaque
    2.134 po
  • Diamètre du rouleau
    1.406 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    1.406 po
  • Poids
    10.49 lb
  • CUP_NON
    097039135070
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues