41H15
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu, 41 / 1/2 po, 15 dents, bague H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205608
N° MFR41H15
Prix207.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu, 41 / 1/2 po, 15 dents, bague H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205608
N° MFR41H15
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
Prix207.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
41H15 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    H
  • Nombre de dents
    15
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 po à 1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.6520 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.227 po
  • Diamètre du pas
    2.4050 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4940 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289224340
  • CUP_NON
    662289224340
  • Numéro de catalogue du fabricant
    41H15
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.62 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif