Motion
820A24

Martin
820A24

Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - une pièce, 24 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 5.7960 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00205642
N° MFR820A24
Prix145.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
820A24

Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - une pièce, 24 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 5.7960 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00205642
N° MFR820A24
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
Votre prix145.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
820A24 TTOP SPK
  • Les pignons de la série 800 sont également appelés pignons de convoyeur ou pignons de table.
  • Ces pignons spécialisés sont utilisés pour déplacer les convoyeurs.
  • Le profil unique de la dent permet aux convoyeurs de se déplacer sans dépasser.
  • À utiliser avec les chaînes de dessus de table.
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, ce qui minimise l’épuisement.

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon de convoyeur série 800
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950175195
  • Matériel
    Fonte
  • Alésage maximal
    1.75 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.75 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre extérieur
    5.83 po
  • Diamètre du pas
    5.796 po
  • Type de pignon
    Une-pièce
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.83 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.83 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Poids
    6.72 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues