200HSUPERCB

Tsubaki (UST)
200HSUPERCB

200HSUPERCB
N° D’ARTICLE MI00205696
N° MFR200HSUPERCB
Price$643.57/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
200HSUPERCB

200HSUPERCB
N° D’ARTICLE MI00205696
N° MFR200HSUPERCB
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
Votre prix643.57 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX SUPER 200H POUR BERCEAU
  • La chaîne de la série Super-H a la même taille large que la série Super.
  • L’épaisseur de la plaque de maillon est identique à celle des chaînes à rouleaux ASME/ANSI Heavy Series.
  • Les mêmes techniques de fabrication spéciales utilisées dans la chaîne Super Series sont utilisées pour produire les trous de pas.
  • Les goupilles sont durcies.
  • La chaîne de la série Super-H a une charge maximale admissible encore plus élevée que la série Super.

Spécifications

  • Série
    Service intensif
  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.374 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Hauteur de la plaque
    2.374 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    22500 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    1.500 po
  • Poids
    13.22 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif