Motion
RS10B LIEN CONN

Tsubaki (UST)
RS10B CONN LINK

Maillon de raccordement - 10B / 5/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00206044
N° MFRRS10B CONN LINK
Prix5.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RS10B CONN LINK

Maillon de raccordement - 10B / 5/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00206044
N° MFRRS10B CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RS10B LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.380 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.579 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.819 po
  • Série
    180
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039188953
  • Poids
    1.90 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues