Motion
LF882-S/G

Rexnord (RRX)
LF882-S/G

Chaîne de dessus de table - flexion latérale, largeur de vol : 3.7500 po, pas de chaîne : 1.5000 po, couleur beige
N° D’ARTICLE MI00206047
N° MFRLF882-S/G
Prix71.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
LF882-S/G

Chaîne de dessus de table - flexion latérale, largeur de vol : 3.7500 po, pas de chaîne : 1.5000 po, couleur beige
N° D’ARTICLE MI00206047
N° MFRLF882-S/G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.55 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
LF882-S/G LF882T S/G SANS POIGNÉES
  • LF882TAB G 3.75 po Large TableTop® Chaîne de pince moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable fournies sans pince

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    3.7500 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    LF
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.15 lb
  • Poids par pied
    2-1/2 lb
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues