Motion
120 LAMBDA RIV

Tsubaki (UST)
120 LAMBDA RIV

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00206056
N° MFR120 LAMBDA RIV
Prix492.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
120 LAMBDA RIV

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00206056
N° MFR120 LAMBDA RIV
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
Votre prix492.37 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE LAMBDA RIV RSD120
  • LAMBDA pour les applications de variateur sans lubrifiant
  • Fonctionne à des températures allant jusqu’à 302°F
  • La température élevée de l’appareil (telle que désignée par KF) peut fonctionner à une température de 446°F
  • Même charge maximale admissible que notre chaîne RS standard
  • Disponible en tailles de RSD40 à RSD140

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Sans lubrifiant
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.974 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.193 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    6830 lb
  • Résistance à la traction
    37500 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    0.974 po
  • Poids
    3.75 lb
  • CUP_NON
    097039164964
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues