Motion
120LAM LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
120LAM OFFSET LINK

Maillon de décalage - 120 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI00206059
N° MFR120LAM OFFSET LINK
Prix146.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
120LAM OFFSET LINK

Maillon de décalage - 120 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI00206059
N° MFR120LAM OFFSET LINK
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
Votre prix146.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSD120 LIEN OFFSET LAMBDA

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Série
    2060
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Poids
    0.09 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues