Motion
140 LAMBDA RIV

Tsubaki (UST)
140 LAMBDA RIV

Roller Chain - Standard Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00206060
N° MFR140 LAMBDA RIV
Prix616.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
140 LAMBDA RIV

Roller Chain - Standard Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00206060
N° MFR140 LAMBDA RIV
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
Votre prix616.28 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE LAMBDA RIV RSD140
  • LAMBDA pour les applications de variateur sans lubrifiant
  • Fonctionne à des températures allant jusqu’à 302°F
  • La température élevée de l’appareil (telle que désignée par KF) peut fonctionner à une température de 446°F
  • Même charge maximale admissible que notre chaîne RS standard
  • Disponible en tailles de RSD40 à RSD140

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Sans lubrifiant
  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.974 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.661 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.220 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.661 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.220 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.359 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    9040 lb
  • Résistance à la traction
    48500 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.974 po
  • Poids
    4 lb
  • CUP_NON
    097039164988
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues