Motion
BL823 50FT  599P M À M

Morse (RRX)
BL823 50FT 599P M TO M

Chaîne à feuilles 337025 - Laçage 2 x 3 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 19000 lb, longueur totale de 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00206076
N° MFRBL823 50FT 599P M TO M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
BL823 50FT 599P M TO M

Chaîne à feuilles 337025 - Laçage 2 x 3 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 19000 lb, longueur totale de 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00206076
N° MFRBL823 50FT 599P M TO M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BL823 50 FT REEL LEAF CHAIN
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.

Spécifications

  • Laçage
    2 x 3
  • Pas
    1.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.375
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1560 po
  • Résistance à la rupture
    19000 lb
  • Longueur totale
    50 pi
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH1623, F97
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    0.9700 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288551591
  • Détails supplémentaires
    Les spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
  • Poids
    1.94
  • Taille de la chaîne
    BL8
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL823 50FT 599P M À M
  • Résistance à la traction
    19000
  • Largeur
    0.97
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif