Motion
CHAÎNE À ROULEAUX 180H SUPER BERCEAU

Tsubaki (UST)
180H SUPER COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 180 / 2-1/4 po, fendue, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00206127
N° MFR180H SUPER COT ROLLER CHAIN
Prix501.38 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
180H SUPER COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 180 / 2-1/4 po, fendue, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00206127
N° MFR180H SUPER COT ROLLER CHAIN
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
Votre prix501.38 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX SUPER 180H POUR BERCEAU

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Service intensif
  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1.406 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.134 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Hauteur de la plaque
    2.134 po
  • Diamètre du rouleau
    1.406 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    1.406 po
  • Poids
    11 lb
  • CUP_NON
    097039184931
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues