Motion
SUPER 140H  RIV

Tsubaki (UST)
SUPER 140H RIV

Chaîne à rouleaux - série très lourde, pas de 140 / 1-3/4 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00206128
N° MFRSUPER 140H RIV
Prix271.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
SUPER 140H RIV

Chaîne à rouleaux - série très lourde, pas de 140 / 1-3/4 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00206128
N° MFRSUPER 140H RIV
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
Votre prix271.89 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX SUPER 140H RIV
  • La chaîne de la série Super-H a la même taille large que la série Super.
  • L’épaisseur de la plaque de maillon est identique à celle des chaînes à rouleaux ASME/ANSI Heavy Series.
  • Les mêmes techniques de fabrication spéciales utilisées dans la chaîne Super Series sont utilisées pour produire les trous de pas.
  • Les goupilles sont durcies.
  • La chaîne de la série Super-H a une charge maximale admissible encore plus élevée que la série Super.

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Service intensif
  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.661 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.661 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    12780 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    5.78 lb
  • CUP_NON
    097039184856
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues