Motion
35AS  600  RIV

Tsubaki (UST)
35AS 600 RIV

Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00206168
N° MFR35AS 600 RIV
Prix93.08 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
35AS 600 RIV

Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00206168
N° MFR35AS 600 RIV
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
Prix93.08 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RIV 35 AS 600
  • Les chaînes de la série AS sont un excellent choix pour les entraînements nécessitant à la fois une résistance à la corrosion et une capacité de charge élevée.
  • Les plaques de maillons sont fabriquées en acier inoxydable 304 et les pièces rondes sont fabriquées en acier inoxydable durci de la série 600 .
  • La série Tsubaki AS aux États-Unis a la capacité de charge la plus élevée que nous offrons.
  • Utiliser là où l’acier inoxydable est requis par les règlements de la FDA.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Nombre de liens
    320/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    0.354 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    91 lb
  • Résistance à la traction
    2530 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Largeur du rouleau
    0.188 po
  • Poids
    0.22 lb
  • CUP_NON
    097039188038
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues