Motion
60 AS 600

Tsubaki (UST)
60 AS 600

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, rivetée
N° D’ARTICLE MI00206170
N° MFR60 AS 600
Prix180.95 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60 AS 600

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, rivetée
N° D’ARTICLE MI00206170
N° MFR60 AS 600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix180.95 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RIV 60 AS 600
  • Les chaînes de la série AS sont un excellent choix pour les entraînements nécessitant à la fois une résistance à la corrosion et une capacité de charge élevée.
  • Les plaques de maillons sont fabriquées en acier inoxydable 304 et les pièces rondes sont fabriquées en acier inoxydable durci de la série 600 .
  • La série Tsubaki AS aux États-Unis a la capacité de charge la plus élevée que nous offrons.
  • Utiliser là où l’acier inoxydable est requis par les règlements de la FDA.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    346 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.96 lb
  • CUP_NON
    097039188182
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues