Motion
C2042AS  RIV

Tsubaki (UST)
C2042AS RIV

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2042 / 1 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00206171
N° MFRC2042AS RIV
Prix219.32 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2042AS RIV

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2042 / 1 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00206171
N° MFRC2042AS RIV
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
Prix219.32 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
C2042 COMME CHAÎNE RIV
  • Les chaînes de la série AS sont un excellent choix pour les entraînements nécessitant à la fois une résistance à la corrosion et une capacité de charge élevée.
  • Les plaques de maillons sont fabriquées en acier inoxydable 304 et les pièces rondes sont fabriquées en acier inoxydable durci de la série 600 .
  • La série Tsubaki AS aux États-Unis a la capacité de charge la plus élevée que nous offrons.
  • Utiliser là où l’acier inoxydable est requis par les règlements de la FDA.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas
  • Taille et pas de la chaîne
    2042 / 1 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Hauteur de la plaque
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.717 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    150 lb
  • Numéro de chaîne
    2042
  • Numéro de chaîne et pas
    2042 / 1 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.60 lb
  • CUP_NON
    097039188441
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Pas
    1 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues