Motion
81419223
Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 1.5000 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00206188
N° MFR81419223
Prix150.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 1.5000 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00206188
N° MFR81419223
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
Votre prix150.27 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
81419223 1844SS K1.5
  • SS1844 1.5 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    1.5000 po
  • Pas de chaîne
    0.5000 po
  • Matériel de vol
    SS
  • Matériau de la chaîne de base
    SS
  • Épaisseur du vol
    0.09 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.16 po
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    0.88 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +800 °F
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif