Motion
80NSRB
80NSRB
N° D’ARTICLE MI00206318
N° MFR80NSRB
Prix659.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
80NSRB
N° D’ARTICLE MI00206318
N° MFR80NSRB
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
Prix659.73 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
RS80NS 316SS CHAÎNE
  • Les chaînes de la série NS sont entièrement fabriquées en acier inoxydable 316 .
  • C’est la chaîne en acier inoxydable standard la plus résistante à la corrosion offerte par Tsubaki aux États-Unis.
  • Il offre également la plus grande résistance aux températures extrêmes.
  • La série NS est notre série non magnétique en raison de sa perméabilité magnétique extrêmement faible.
  • La capacité de charge de la série 316 NS est égale à celle de notre série 304 SS.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement

Spécifications

  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 316
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    397 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.70 lb
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif