Motion
WHT5996-18

Rexnord (RRX)
WHT5996-18

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 18.000 po de largeur, pas de 2.2500 po
N° D’ARTICLE MI00206321
N° MFRWHT5996-18
Prix112.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
WHT5996-18

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 18.000 po de largeur, pas de 2.2500 po
N° D’ARTICLE MI00206321
N° MFRWHT5996-18
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
Votre prix112.54 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
WHT5996-18 WHT5996-18
  • Chaîne MatTop WHT5996 18 po de large avec goupilles en polypropylène moulées dans un matériau blanc haute température

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    18.0000 po
  • Pas de chaîne
    2.2500 po
  • Matériel de vol
    BLANC
  • Matériau de la chaîne de base
    BLANC
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +220 °F
  • Poids
    0.48 lb
  • Poids par pied
    1 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues