Aperçu
- Excellente résistance à la corrosion
- Hexavalent sans chrome
- Aucune défaillance du fracturation en hydrogène
- Plus économique que la chaîne en acier inoxydable
- Même résistance que la chaîne en acier au carbone
- Protection contre la corrosion plus de 30 fois supérieure à celle des traitements de surface conventionnels
- Emballage : 10’ par boîte
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier inoxydable
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure7.85 mm
- Hauteur de la plaque de liaison12.07 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison1.55 mm
- Diamètre de la broche3.98 mm
- Largeur totale de la chaîne30.8 mm
- Diamètre du rouleau7.92 mm
- Normes respectéesANSI B29.1, ISO 606
- Résistance à la traction27800 N
- Pas transversal14.38 mm
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Poids0.82 lb
- CUP_NON6623900531821
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoSi la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
Voir la documentation
Les chaînes Renold SynergySynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne.
Voir la documentation
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionDans les applications extrêmes, les particules adhèrent aux chaînes et infiltrent les articulations, accélérant ainsi l’usure. La lubrification peut attirer et emprisonner des corps étrangers, augmentant ainsi la friction plutôt que de la réduire. Les composants conçus avec précision de Sovereign combinent les meilleures caractéristiques de leur catégorie, offrant une résistance à l’abrasion de pointe sur le marché.
Voir la documentation
Chaîne à rouleaux bleue RenoldDes bagues et des rouleaux solides maximisent la durée de vie de vos chaînes et leur permettent de rester en bon état de marche.
Voir la documentation