Motion
50-2 HSC RB X10 pi

Renold
50-2 HSC RB X10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50 / 5/8 po, riveté, 2 brin(s), matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00206370
N° MFR50-2 HSC RB X10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
50-2 HSC RB X10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50 / 5/8 po, riveté, 2 brin(s), matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00206370
N° MFR50-2 HSC RB X10 ft

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE SERVICE HYDRO 50-2 HSC RB
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Hexavalent sans chrome
  • Aucune défaillance du fracturation en hydrogène
  • Plus économique que la chaîne en acier inoxydable
  • Même résistance que la chaîne en acier au carbone
  • Protection contre la corrosion plus de 30 fois supérieure à celle des traitements de surface conventionnels
  • Emballage : 10’ par boîte

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    9.4 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.03 mm
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    38.4 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Normes respectées
    ANSI
  • Résistance à la traction
    43600 N
  • Pas transversal
    18.11 mm
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Poids
    1.34 lb
  • CUP_NON
    6623900533962
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues