Motion
80-2HSX10 pi

Renold
80-2HSX10 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 80 / 1 po, brin de 2 , matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00206372
N° MFR80-2HSX10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
80-2HSX10 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 80 / 1 po, brin de 2 , matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00206372
N° MFR80-2HSX10 ft
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE SERVICE HYDRO 80-2 HSC RB
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Hexavalent sans chrome
  • Aucune défaillance du fracturation en hydrogène
  • Plus économique que la chaîne en acier inoxydable
  • Même résistance que la chaîne en acier au carbone
  • Protection contre la corrosion plus de 30 fois supérieure à celle des traitements de surface conventionnels
  • Emballage : 10’ par boîte

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.25 mm
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    61.9 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, spécification API 7F, ISO 606
  • Résistance à la traction
    111200 N
  • Pas transversal
    29.29 mm
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Poids
    3.43 lb
  • CUP_NON
    6623900538950
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues