Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau10.16 mm
- Largeur intérieure9.40 mm
- Hauteur de la plaque de liaison15.09 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison2.03 mm
- Diamètre de la broche5.09 mm
- Largeur totale de la chaîne20.4 mm
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- SérieHydro-service
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON6623900534563
- Poids0.04 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoIf lube is a problem on your application, then life and maintenance just got a whole lot easier. Renold Syno sets new standards for a complete range of clean-running chain applications: Uncompromised performance with no additional lubrication. Available in both small and large pitch sizes, Renold Jeffrey has tailored its technology to meet your needs.
Voir la documentation
Les chaînes Renold SynergySynergy was created to meet a specific requirement of our customers: Improved chain performance resulting in better value. Engineers and maintenance professionals around the world endorse the wear resistance and exceptional working life of this remarkable chain technology.
Voir la documentation
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionIn extreme applications, particulates adhere to chains and infiltrate the joints, accelerating wear. Lubrication may attract and trap foreign material increasing friction rather than reducing it. Sovereign's precision-engineered components combine best-in-class features, delivering market-leading abrasion resistance.
Voir la documentation
Chaîne à rouleaux bleue RenoldSolid bushings and rollers maximize wear life keeping your lines up and running.
Voir la documentation