Motion
60 HYDRO-SERVICE OL

Renold
60 HYDRO-SERVICE OL

Maillon de décalage - 60 / 3/4 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00206392
N° MFR60 HYDRO-SERVICE OL
Prix41.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
60 HYDRO-SERVICE OL

Maillon de décalage - 60 / 3/4 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00206392
N° MFR60 HYDRO-SERVICE OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60HSC LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    17.5 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.17 mm
  • Diamètre de la broche
    5.94 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    28.6 mm
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Xtra H
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900536857
  • Poids
    0.08 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues