Motion
80HSC MAILLON DE CONNEXION CP

Renold
80HSC CONN LINK CP

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00206394
N° MFR80HSC CONN LINK CP
Prix23.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
80HSC CONN LINK CP

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00206394
N° MFR80HSC CONN LINK CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80HSC MAILLON DE CONNEXION CP

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.05 mm
  • Diamètre de la broche
    7.93 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    37 mm
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900540083
  • Poids
    0.14 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues