Motion
80 HYDRO-SERVICE OL

Renold
80 HYDRO-SERVICE OL

Maillon de décalage - 80 / 1 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00206395
N° MFR80 HYDRO-SERVICE OL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
80 HYDRO-SERVICE OL

Maillon de décalage - 80 / 1 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00206395
N° MFR80 HYDRO-SERVICE OL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80HSC LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.05 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.06 mm
  • Diamètre de la broche
    7.93 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    37 mm
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Xtra H
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900540106
  • Poids
    0.17 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif