Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.8700 po
- Longueur de la goupille6.7900 po
- Diamètre du rouleau1.5600 po
- Projection de broche étendue6.7900 po
- Numéro de chaîne et pas264 / 2-1/2 po
- Page de produit du fabricant
- Poids7.33 lb
- CUP_NON662327129453
- Type de produitChaîne à rouleaux