C2060H NP CONN LIEN

Tsubaki (UST)
C2060H NP CONN LINK

Lien de connexion - 2060 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI00206558
N° MFRC2060H NP CONN LINK
Price12.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2060H NP CONN LINK

Lien de connexion - 2060 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI00206558
N° MFRC2060H NP CONN LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price12.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2060HNP MAILLON DE RACCORD NICKELÉ-CP

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Neptune
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Série
    2080
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039186522
  • Poids
    0.19 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif