401-160-6

Rexnord (RRX)
401-160-6

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 21 , diamètre de pas de 129.26 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00206583
N° MFR401-160-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
401-160-6

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 21 , diamètre de pas de 129.26 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00206583
N° MFR401-160-6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
401-160-6 815-21T NON RAINURÉ 3/4 B
  • Pignon non fendu en fonte série 815 avec RSB rond 21Teeth et 3/4in (alésage brut)

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Type d’alésage
    RSB
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre du pas
    5.088 po
  • Nombre de dents
    21
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38.1 mm
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Poids
    0.01 lb
  • CUP_NON
    698210122355
  • Numéro de chaîne
    CI815
  • Largeur de la dent
    42.7 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues