C2062H  K1 LIEN ROULEAU

Tsubaki (UST)
C2062H K1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau d’accessoire - 2062 / 1-1/2 po pas, fixation K-1, pas double, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00206601
N° MFRC2062H K1 ROLLER LINK
Prix22.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2062H K1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau d’accessoire - 2062 / 1-1/2 po pas, fixation K-1, pas double, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00206601
N° MFRC2062H K1 ROLLER LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2062H K-1 LIEN DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2062 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Rouleau
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Double pas
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    K-1
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039196712
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues