RS11 SS RIV

Tsubaki (UST)
RS11 SS RIV

Roller Chain - Standard Series, 11 / 0.148 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00206661
N° MFRRS11 SS RIV
Prix119.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RS11 SS RIV

Roller Chain - Standard Series, 11 / 0.148 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00206661
N° MFRRS11 SS RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix119.55 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV RS11-SS 10FT
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Service intensif
  • Taille et pas de la chaîne
    11 / 4/27 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    500 pi
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Largeur intérieure
    0.072 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.138 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.015 po
  • Diamètre de la broche
    0.062 po
  • Nombre de liens
    814/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    0.138 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.015 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.214 po
  • Diamètre du rouleau
    0.090 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    11 lb
  • Résistance à la traction
    175 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Numéro de chaîne et pas
    11 / 4/27 po
  • Largeur du rouleau
    0.072 po
  • Poids
    0.04 lb
  • CUP_NON
    097039188755
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues