Motion
81400072
10144631 / HP882B-7.5IN
N° D’ARTICLE MI00206692
N° MFR81400072
Prix96.77 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10144631 / HP882B-7.5IN
N° D’ARTICLE MI00206692
N° MFR81400072

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix96.77 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
81400072 HP882K7.5
  • HP882B biseau 7.5 po large TableTop® Chaîne moulée en brun haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

Spécifications

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    7.5000 po
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.44 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.20 lb
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • Poids par pied
    1.6 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues