614-100-14

Rexnord (RRX)
614-100-14

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS882  »
N° D’ARTICLE MI00206723
N° MFR614-100-14
Price$132.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
614-100-14

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS882  »
N° D’ARTICLE MI00206723
N° MFR614-100-14
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
Votre prix132.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
614-100-14 NS882-11T 1-3/8 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 882 avec 11Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-3/8in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Diamètre à l’alésage
    1 3/8 po
  • Diamètre du pas
    5.3240 po
  • Nombre de dents
    11
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Style de concentrateur
    C
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.63 po
  • Alésage maximal
    1-3/4 po
  • Matériau du pignon
    PA
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Poids
    1.00 lb
  • CUP_NON
    698210908195
  • Numéro de chaîne
    NS882
  • Pas
    5.325 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs