Motion
LF5936-30

Rexnord (RRX)
LF5936-30

Chaîne Rexnord MatTop® série 5936 LF5936-30
N° D’ARTICLE MI00206738
N° MFRLF5936-30
Prix248.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
LF5936-30

Chaîne Rexnord MatTop® série 5936 LF5936-30
N° D’ARTICLE MI00206738
N° MFRLF5936-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix248.55 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
LF5936-30 LF5936-30
  • Chaîne MatTop® LF5936 30 po de large moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en polypropylène

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Chaîne MatTop® LF5936 30 po de large avec goupilles en polypropylène moulées dans un matériau havane à faible friction
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Pas de chaîne
    0.75 po
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    30.0000 po
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.20 lb
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • Poids par pied
    1.3 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues