H35B19F-3/4

Tsubaki (UST)
H35B19F-3/4

Pignon d’alésage fini - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 19 dents, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00206756
N° MFRH35B19F-3/4
Prix27.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
H35B19F-3/4

Pignon d’alésage fini - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 19 dents, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00206756
N° MFRH35B19F-3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35BS19HT 3/4 HT ALÉSAGE À AILETTES CROSS RÉF.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.4720 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    2.278 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Poids
    0.58 lb
  • CUP_NON
    097039296627

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues