LBP883TK4.5

Rexnord (RRX)
LBP883TK4.5

Chaîne de dessus de table - flexion latérale, largeur de vol : 4.5000 po, pas de chaîne : 1.5000 po, couleur beige
N° D’ARTICLE MI00206777
N° MFRLBP883TK4.5
Price$120.15/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
LBP883TK4.5

Chaîne de dessus de table - flexion latérale, largeur de vol : 4.5000 po, pas de chaîne : 1.5000 po, couleur beige
N° D’ARTICLE MI00206777
N° MFRLBP883TK4.5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix120.15 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
LBP883TK4.5 LF
  • LF883TAB LBP Table basse pression de ligne arrière 4.5 po de large Chaîne Top® moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    4.5000 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    LF
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.21 lb
  • Poids par pied
    1.7 lb
  • CUP_NON
    698210828165
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs