Motion
WHXR124R Riv

Rexnord (RRX)
WHXR124R Riv

Chaîne d’ingénierie - série WHXR124 , pas de 124 / 4.0000 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00207890
N° MFRWHXR124R Riv
Prix80.61 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
WHXR124R Riv

Chaîne d’ingénierie - série WHXR124 , pas de 124 / 4.0000 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00207890
N° MFRWHXR124R Riv

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix80.61 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
WHXR124R WHXR124 CHAÎNE STL SOUDÉE
  • Prix par pied

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    124 / 4.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    WHXR124
  • Largeur totale de la chaîne
    4.18 po
  • CUP_NON
    698210889418
  • Largeur intérieure
    1.63 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.38 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    1.44 po
  • Spécification du matériel
    Carbone moyen
  • Résistance à la traction
    50500 lb
  • Capacité de charge utile
    7350 lb
  • Poids
    8.63 lb
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Numéro de chaîne et pas
    124 / 4.000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues