Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en aprroximate 10ft brins
- Épingles rondes complètes
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie124 / 4.000 po
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneRiveté
- MatérielCarbone moyen, traité thermiquement
- SérieChaîne d’aciérie soudée
- Largeur totale de la chaîne4.3125 po
- Largeur intérieure1.5000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.5000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.3750 po
- Matériau de la plaque de liaisonCarbone moyen, traité thermiquement
- Diamètre de la broche0.7500 po
- Longueur de la goupille4.0625 po
- Matériau de la brocheAcier allié, traité thermiquement
- Diamètre du rouleau1.2500 po
- Matériau du rouleauCarbone moyen, traité thermiquement
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Résistance à la traction69000 po
- Capacité de charge utile7200 po-lb
- Plage de température de fonctionnement0 à 700 °F
- Normes respectéesASME E29.16M
- Poids par pied7.5 lb
- Numéro de catalogue du fabricant470045
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Numéro de chaîne et pas124 / 4.000 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la documentation
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la documentation
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la documentation