Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE WR132 , LISSE, RIVETÉE
- Prix par pied
- Expédié en torons d’environ 10 pi
- Épingles rondes complètes
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie132 / 6.050 po
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneRiveté
- SérieChaîne d’aciérie soudée
- Largeur totale de la chaîne6.2813 po
- Largeur intérieure2.7500 po
- Épaisseur de la plaque de liaison2.0000 po
- Hauteur intérieure de la plaque0.5000 po
- Matériau de la plaque extérieureCarbone moyen
- Diamètre de la broche1.0000 po
- Longueur de la goupille5.9688 po
- Matériau de la brocheAcier allié, traité thermiquement
- Diamètre du rouleau1.7500 po
- Matériau du rouleauCarbone moyen
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Résistance à la traction115000 lb
- Capacité de charge utile15300 lb
- Plage de température de fonctionnement0 à 700° F
- Normes respectéesASME B29.16M
- Poids par pied14.2 lb
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Numéro de chaîne et pas132 / 6.050 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Webster SprocketsWebster Sprockets - Flame Cut, Flame Hardened Sprockets
View Literature
Webster Forest IndustryWebster Industries Forestry Products - Chains, Sprockets, Vibrating Conveyors.
View Literature
Webster Apron Chains & PansWebster Industries Apron Chains, Pans, And Sprockets. Webster Apron Chains are engineered to handle a variety of materials, including hot, abrasive, dry, or fine substances.
View Literature