Motion
WH150
Chaîne d’ingénierie - série de chaîne en acier soudé pour laminoir, pas de 150 / 6.050 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI00207923
N° MFRWH150
Prix161.01 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - série de chaîne en acier soudé pour laminoir, pas de 150 / 6.050 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI00207923
N° MFRWH150

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix161.01 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE WH150 , LISSE, RIVETÉE
  • Prix par pied
  • Expédié en torons d’environ 10 pi
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    150 / 6.050 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Série
    Chaîne d’aciérie soudée
  • Largeur totale de la chaîne
    6.2813 po
  • Largeur intérieure
    2.7500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.5000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.5000 po
  • Diamètre de la broche
    1.0000 po
  • Longueur de la goupille
    5.9688 po
  • Matériau de la broche
    Acier allié, traité thermiquement
  • Diamètre du rouleau
    1.7500 po
  • Matériau du rouleau
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Résistance à la traction
    116000 lb
  • Capacité de charge utile
    15300 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700 °F
  • Normes respectées
    ASME B29.16M
  • Poids par pied
    16.8 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    470155
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Numéro de chaîne et pas
    150 / 6.050 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif