Motion
C131K2E2PC

Link-Belt (RRX)
C131K2E2PC

Chaîne d’ingénierie - série C131 , pas de 131 / 3.075 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00208696
N° MFRC131K2E2PC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
C131K2E2PC

Chaîne d’ingénierie - série C131 , pas de 131 / 3.075 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00208696
N° MFRC131K2E2PC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C131K2E2PC C131 K2 EV 2ND COTTER
  • Prix par pied

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    131 / 3.075 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur totale de la chaîne
    3.47 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.38 po
  • Diamètre de la broche
    0.63 po
  • Diamètre du rouleau
    1.22 po
  • Capacité de charge utile
    3800 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Poids
    7.59 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    131 / 3.075 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif