Motion
C188K2E3PC

Link-Belt (RRX)
C188K2E3PC

Chaîne d’ingénierie - 188 / 2.609 po pas, fendue, fixation K-2, pliée - Deux côtés, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00209003
N° MFRC188K2E3PC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
C188K2E3PC

Chaîne d’ingénierie - 188 / 2.609 po pas, fendue, fixation K-2, pliée - Deux côtés, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00209003
N° MFRC188K2E3PC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C188K2E3PC C188 K2 EV 3RD COTTER
  • Prix par pied

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    188 / 2.609 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale de la chaîne
    5.06 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.13 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Nombre de trous
    2
  • Diamètre du rouleau
    0.88 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Poids
    3.90 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    188 / 2.609 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif