1244-P
Chaîne d’ingénierie - 1244 / 4.0630 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00209269
N° MFR1244-P
Prix320.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - 1244 / 4.0630 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00209269
N° MFR1244-P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix320.37 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1244-P ST P/P
  • Prix par pied

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    1244 / 4.0630 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur totale de la chaîne
    4.88 po
  • CUP_NON
    698210077907
  • Largeur intérieure
    1.88 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.13 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.88 po
  • Diamètre du rouleau
    1-3/4 po
  • Résistance à la traction
    91000 lb
  • Capacité de charge utile
    9000 lb
  • Poids
    14.44 lb
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Numéro de chaîne et pas
    1244 / 4.063 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues