R1248OFLKPKG

Rexnord (RRX)
R1248OFLKPKG

Maillon décalé Link-Belt® - 1248 / 4.063 po en taille et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00209288
N° MFRR1248OFLKPKG
Prix294.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
R1248OFLKPKG

Maillon décalé Link-Belt® - 1248 / 4.063 po en taille et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00209288
N° MFRR1248OFLKPKG
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
Votre prix294.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R1248OFLKPKG LIEN OFFSET AVEC P/C

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    1248 / 4.063 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.750 po
  • Largeur intérieure
    1.880 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2-1/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.88 po
  • Largeur totale de la chaîne
    4.88 po
  • CUP_NON
    698210890278
  • Poids
    5.20 lb
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Numéro de chaîne et pas
    1248 / 4.063 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues