Motion
B3113OFLKPKG

Rexnord (RRX)
B3113OFLKPKG

Maillon décalé - 3113 / 2.000 po en taille et pas
N° D’ARTICLE MI00209322
N° MFRB3113OFLKPKG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
B3113OFLKPKG

Maillon décalé - 3113 / 2.000 po en taille et pas
N° D’ARTICLE MI00209322
N° MFRB3113OFLKPKG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B3113OFLKPKG LIEN OFFSET AVEC P/P

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    3113 / 2.000 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Diamètre du rouleau
    1.130 po
  • Largeur intérieure
    1.190 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.31 po
  • Diamètre de la broche
    0.59 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.13 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Poids
    1.20 lb
  • Nombre de torons entre
    1
  • Série
    3100
  • Numéro de chaîne et pas
    3113 / 2.000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues